Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様LED色:黄●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:250 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:正方形●主波長:590 nm●寸法:4 x 4 x 3.6mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 注文コード49377379 品番KA-4040SYSK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・内容量451種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:250 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:正方形●主波長:590 nm●寸法:4 x 4 x 3.6mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49379689
2024-08-05
用途:
色変更用。
木下商会 様 (サービス業)

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする