内容量1袋(25個)
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:590 nm●寸法:2.8 x 0.8 x 1.2mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
注文コード49377573
品番KA-2810ASYSK