内容量1袋(20個)
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:250 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:正方形●主波長:590 nm●寸法:4 x 4 x 3.6mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
注文コード49377589
品番KA-4040SYSK