画像準備中

超軽量穴あきヘルメット No.360

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 水色 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 注文コード49378105 品番No.360F
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は色・衝撃吸収ライナー・使用区分など18種類から選べます 他の種類を見る

超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

水色 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質(帽体)ABS ひもタイプワンタッチ 質量(g)約372 サイズ(cm)53〜61 規格厚生労働省保護帽検定合格品 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔あり 名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75165133
2022-04-17
用途:
林業
農・林・水産業

今まで使った中で、一番軽いです。
あご紐だけは交換できないので取り替えました。

1人が参考にしています
対象商品:
75165151
2020-10-22
用途:
作業場に入る時に

思った以上に軽いです。穴も空いているタイプなので、頭が蒸れるのも違う気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
75165133
2020-10-13
用途:
工業内での作業
サービス業

軽くて使い勝手が良いです。
色も目立つうす黄色を選び、工場内で作業している作業員がどこにいるのか、すぐ見分けがつき満足しています。

対象商品:
75165176
2020-05-26
用途:
積み込み作業
運輸・通信業

かなり軽量であり丈夫な素材でできているので使用するのにちょうど良い。

対象商品:
75165133
2021-02-19
用途:
災害時
丸為す有限会社 様 (不動産業)

大きさ、軽さなど全く問題はないが
収納時に大きさ的に難あり

対象商品:
75165167
2019-07-17
用途:
メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社 様

安くて軽くていいですが、あごひもが弱そうで安っぽいです。

対象商品:
75165151
2017-09-27
用途:
工場内作業時、機械修理等
空知単板工業株式会社 様

軽くて作業がしやすくなりました。
首の負担も少なくなり、ムレも少なくなりました。

対象商品:
75165176
2017-05-04
用途:
工場見学時
株式会社キューブライン 様 (卸売・小売業)

工場見学時使っていますが軽くて丈夫でよい製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする