画像準備中

ヘルメット No.170

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49378446 品番 No.170F-OT
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。
同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

オレンジ 材質ABS樹脂 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 質量(g)約380 ひさし長さ(mm)約40 長さ(mm)(ヒサシ長さ)約40 タイプ飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 サイズ(cm)53〜61 規格厚生労働省保護帽検定合格品 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75165447
2022-02-05
用途:
重機作業
卸売・小売業

軽くて快適です 色も気に入って
満足してます。夏の使用で蒸れなければ最高なんですが

対象商品:
75165492
2018-06-17
用途:
構造実験での作業

価格が安く、デザインも良く、コストパフォーマンスに優れている。色もきれい。

対象商品:
38659652
2016-05-16
用途:
自動車整備

どれにしょうか迷ったのですがコレで良かったです。

対象商品:
10078214
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品:
10078214
2015-05-08
用途:
機械搬入工事

以前は、中に発砲スチロールの衝撃防止の入っている物を使用していましたが、蒸れるし匂いが付くしで困っていましたが
これは、中に何もないので丸洗い出来るので清潔ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
10078214
2015-02-02
用途:
高い所ほか
塚本住建株式会社 様

当社は建築関係の仕事をしています。ほかにヘルメットありますが、今回購入しましたのは少し鍔があるのが気に入って
います。当分これで間にあっていますので購入は先になります。

対象商品:
10078214
2014-09-19
用途:
型枠工事
個人のお客様

特に見劣りもなく満足しています。

対象商品:
10078214
2014-06-17
用途:
倉庫内、現場作業

値段的にも品質が悪く無く満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする