ヘルメット No.170

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
質量(g)約380
内容量1個注文コード49378482品番No.170F-OT
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。
同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質ABS樹脂衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり質量(g)約380ひさし長さ(mm)約40長さ(mm)(ヒサシ長さ)約40タイプ飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用サイズ(cm)53~61規格厚生労働省保護帽検定合格品RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75165447
2022-02-05
用途: 重機作業
卸売・小売業

軽くて快適です 色も気に入って
満足してます。夏の使用で蒸れなければ最高なんですが

対象商品 : 75165492
2018-06-17
用途: 構造実験での作業

価格が安く、デザインも良く、コストパフォーマンスに優れている。色もきれい。

対象商品 : 38659652
2016-05-16
用途: 自動車整備

どれにしょうか迷ったのですがコレで良かったです。

対象商品 : 10078214
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 10078214
2015-05-08
用途: 機械搬入工事

以前は、中に発砲スチロールの衝撃防止の入っている物を使用していましたが、蒸れるし匂いが付くしで困っていましたが
これは、中に何もないので丸洗い出来るので清潔ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 10078214
2015-02-02
用途: 高い所ほか
塚本住建株式会社

当社は建築関係の仕事をしています。ほかにヘルメットありますが、今回購入しましたのは少し鍔があるのが気に入って
います。当分これで間にあっていますので購入は先になります。

対象商品 : 10078214
2014-09-19
用途: 型枠工事
個人のお客様

特に見劣りもなく満足しています。

対象商品 : 10078214
2014-06-17
用途: 倉庫内、現場作業

値段的にも品質が悪く無く満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする