内容量1袋(20個)
仕様LED色:青、緑●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.5 V、4 V●光度:50 mcd、80 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:465 / 570 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.45mm●レンズ色:クリア●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
注文コード49378499
品番KPHBM-2012QBDCGKC