トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
MPヘルメット No.110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
注文コード
49378814
品番
No.110F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色・使用区分
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。
標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
色
ブルー
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
材質
(帽体)ABS
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
質量(g)
約381
タイプ
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
サイズ(cm)
53〜64
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49378814
No.110F
75165264
No.110
MPヘルメット No.110
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
色に違いがあります。