画像準備中

MPヘルメット No.110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローズマダー 使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用 注文コード49378832 品番No.110F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は色・使用区分など20種類から選べます 他の種類を見る

軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。
標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

ローズマダー 使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用 材質(帽体)ABS 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 質量(g)約381 タイプ飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 サイズ(cm)53〜64 規格厚生労働省保護帽検定合格品 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49378832 No.110F 10078196 No.110 MPヘルメット No.110 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) MPヘルメット No.110 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 1個 1,698 税込1,868 色に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする