トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメットラック
ヘルパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49379173
品番
No.402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
店舗用ヘルメット陳列什器。
店舗用什器:かご形(5〜6個用)。
材質
金属
質量(g)
約1284
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×300×450
掛数(個)
5〜6
RoHS指令(10物質対応)
対応