Kingstate 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49381545 品番KPEG134
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様取り付けタイプ:スルーホール 、 最小供給電圧:3V dc 、 最大供給電圧:20V dc 、 サウンドレベル:85dB 、 ドライブタイプ:外部 、 トーンタイプ:連続 、 直径:23mm 、 高さ:11mm 、 寸法:23 (Dia.) x 11mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 最大周波数:4.1kHz 、 供給電流:12mA 、 丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする