Kingstate 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49381588 品番KPEG112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様取り付けタイプ:スルーホール 、 最大供給電圧:30V ac 、 サウンドレベル:92dB 、 ドライブタイプ:外部 、 トーンタイプ:連続 、 直径:24mm 、 高さ:7.3mm 、 寸法:24 (Dia.) x 7.3mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 最大周波数:4kHz 、 供給電流:11mA 、 丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする