KX-1612C Kingstate 磁気ブザー KINGSTATE 49381597

Kingstate 磁気ブザー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サウンドレベル:92dB 、 トーンタイプ:連続 、 ドライブタイプ:内部 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 14mm 、 供給電流:35mA 、 直径:16mm 、 高さ:14mm 、 最大周波数:2.5kHz 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大供給電圧:16V dc 、 最小周波数:1900Hz 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最小供給電圧:8V dc 、 RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 注文コード49381597 品番KX-1612C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様サウンドレベル:92dB 、 トーンタイプ:連続 、 ドライブタイプ:内部 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 14mm 、 供給電流:35mA 、 直径:16mm 、 高さ:14mm 、 最大周波数:2.5kHz 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大供給電圧:16V dc 、 最小周波数:1900Hz 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最小供給電圧:8V dc 、 RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
センサーチェッカーに使用している
丸山設計 様

自作センサーチェッカーに使用してますが大変満足しています。
他の型式の物も使用しましたが電圧の関係で不満足でした。
これは最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする