内容量1袋(5個)仕様サウンドレベル:94dB 、 トーンタイプ:連続 、 ドライブタイプ:内部 、 寸法:12 x 9.5mm 、 供給電流:35mA 、 直径:12mm 、 高さ:9.5mm 、 最大周波数:2.6kHz 、 動作温度 Max:+70℃ 、 最大供給電圧:16V dc 、 最小周波数:2000Hz 、 動作温度 Min:-30℃ 、 最小供給電圧:8V dc 、 RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。注文コード49381606品番KXG1212CL