KINGSTATE
KINGSTATEの 電子部品(オンボード)
KINGSTATEの 能動部品
KINGSTATEの 集積回路(IC)
Kingstate 磁気ブザー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:88dB 、 ドライブタイプ:外部 、 寸法:16 x 14mm 、 供給電流:20mA 、 直径:16mm 、 高さ:14mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大供給電圧:3V dc 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最小供給電圧:1V dc 、 丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
49381624
品番
KXG1601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:88dB 、 ドライブタイプ:外部 、 寸法:16 x 14mm 、 供給電流:20mA 、 直径:16mm 、 高さ:14mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大供給電圧:3V dc 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最小供給電圧:1V dc 、 丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要