KINGSTATE
KINGSTATEの 電子部品(オンボード)
KINGSTATEの 能動部品
KINGSTATEの 集積回路(IC)
Kingstate 磁気ブザー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
サウンドレベル:92dB 、 ドライブタイプ:外部 、 寸法:9 x 4.5mm 、 供給電流:80mA 、 直径:9mm 、 高さ:4.5mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大供給電圧:6V dc 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最小供給電圧:4V dc 、 丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
49381633
品番
KSTG951RP/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:92dB 、 ドライブタイプ:外部 、 寸法:9 x 4.5mm 、 供給電流:80mA 、 直径:9mm 、 高さ:4.5mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大供給電圧:6V dc 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最小供給電圧:4V dc 、 丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応