Kingstate 小型スピーカー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49381649 品番KDSG20008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要

コイル抵抗(Ω)8 音量(dB)86 定格出力(W)0.08 寸法(mm)19.9×4 直径(Φmm)19.9 高さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49381649
2022-06-14
用途:
おもちゃ内部スピーカーの交換
農・林・水産業

壊れた元のスピーカーとほぼ同じ大きさで、交換ができました。若干音割れの感がありますが、我慢できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする