Kingston SSD SATA III

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モデル:SSDNow A400●内部/外部:Internal●フォームファクタ:2.5 インチ●容量:240 GB●Nandタイプ:TLC●自己破壊:なし●寸法:100 x 69.9 x 7mm●長さ:100mm●幅:69.9mm●高さ:7mm●Kingston A400 SSD. Kingston A400ソリッドステートドライブは、機械式ハードドライブに比べて信じられないほど高速なブート、ローディング、転送により既存のシステムの応答を大幅に改善します。A400 SSDは、アプリケーション、ビデオ、写真、及びその他の重要な文書の保存に必要な十分な容量も備えています。. 高速な起動、ローディング、ファイル転送 HDDの10倍高速 頑丈 ハードドライブより高い信頼性と優れた耐久性 インターフェイス: SATA Rev.3.0 デスクトップやノートブックに最適 寸法: 100 x 69.9 x 7 mm 注文コード49381956 品番SA400S37/240G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様モデル:SSDNow A400●内部/外部:Internal●フォームファクタ:2.5 インチ●容量:240 GB●Nandタイプ:TLC●自己破壊:なし●寸法:100 x 69.9 x 7mm●長さ:100mm●幅:69.9mm●高さ:7mm●Kingston A400 SSD. Kingston A400ソリッドステートドライブは、機械式ハードドライブに比べて信じられないほど高速なブート、ローディング、転送により既存のシステムの応答を大幅に改善します。A400 SSDは、アプリケーション、ビデオ、写真、及びその他の重要な文書の保存に必要な十分な容量も備えています。. 高速な起動、ローディング、ファイル転送 HDDの10倍高速 頑丈 ハードドライブより高い信頼性と優れた耐久性 インターフェイス: SATA Rev.3.0 デスクトップやノートブックに最適 寸法: 100 x 69.9 x 7 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする