内容量1個
仕様モデル:SSDNow A400●内部/外部:Internal●フォームファクタ:2.5 インチ●容量:480 GB●Nandタイプ:TLC●自己破壊:なし●寸法:100 x 69.9 x 7mm●長さ:100mm●幅:69.9mm●高さ:7mm●Kingston A400 SSD. Kingston A400ソリッドステートドライブは、機械式ハードドライブに比べて信じられないほど高速なブート、ローディング、転送により既存のシステムの応答を大幅に改善します。A400 SSDは、アプリケーション、ビデオ、写真、及びその他の重要な文書の保存に必要な十分な容量も備えています。. 高速な起動、ローディング、ファイル転送 HDDの10倍高速 頑丈 ハードドライブより高い信頼性と優れた耐久性 インターフェイス: SATA Rev.3.0 デスクトップやノートブックに最適 寸法: 100 x 69.9 x 7 mm
注文コード49381965
品番SA400S37/480G