仕様容量:16 GB●モデル:DataTraveler MicroDuo●USB仕様:USB 3.0●自己破壊:なし●Kingston DataTravelerR microDuoフラシュドライブ. KingstonのDataTravelerR microDuoフラッシュドライブは、USB OTG (On-The-Go)機能に対応するタブレットやスマートフォン用の小型で便利な追加ストレージです。 USB OTG規格により、モバイルデバイスを対応USBデバイスに直接接続できます。. USB On The Go対応のタブレットやスマートフォンの拡張ストレージ USB 3.0の速度で、ファイル / 写真 / ビデオを迅速に転送及びバックアップ ケーブルやWi-Fiを必要とせずに、モバイルデバイス間で簡単にファイルを共有 小型サイズで持ち運びが簡単 プラグアンドプレイ 寸法: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm