仕様容量:32 GB●モデル:DataTraveler MicroDuo●USB仕様:USB 3.1●暗号化:なし●Kingston DataTraveler microDuo 3C. DataTravelerR microDuo 3Cは、標準のUSB及びUSB Type-C?ポートの両方に対応するデュアルインターフェイスを備えています。 これを使用すれば、拡張ポートが限られた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macに簡単に64 GBの追加ストレージを追加できます。オンラインサービスでファイルを共有するよりも簡単です。. デュアルインターフェイスはUSB Type-A及びUSB Type-Cポートに対応 拡張ポートが限られた新しいデバイス用の追加ストレージ 最大100 MB/s読み取り及び15 MB/s書き込みの高速データ転送速度 プラグアンドプレイ 寸法: 29.94 x 16.60 x 8.44 mm
RoHS指令(10物質対応)対応