仕様容量:4 GB●モデル:IronKey D300●USB仕様:USB 3.0●自己破壊:あり●Kingston IronKey D300 USBフラッシュドライブ. Kingston IronKey D300 USBフラッシュドライブは、丈夫でセキュアです。IronKey D300は、最も過酷な状況でも対応できる亜鉛ケースと不正防止エポキシシールで物理的なセキュリティが確保されています。カスタマイズ可能で、使いやすく、深さ1.2 mまでの防水性を備え、IEC 60529 IXP8に準拠しています。Kingston IronKey D300は、最新のNANDフラッシュ及びコントローラテクノロジーによる高速データ転送に対応し、安心して使用できるソリューションです。. 高レベルのセキュリティ FIPS 140-2レベル3認定、XTSモードでは256ビットAESハードウェア暗号化 IronKey規格準拠の頑丈でセキュアなケース 最新のNANDフラッシュ及びコントローラテクノロジーを用いた高速データ転送 カスタマイズ可能 取り扱いが簡単