Kingston USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49382306 品番DTLPG3/64GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:64 GB●モデル:DataTraveler Locker+●USB仕様:USB 3.0●暗号化:あり●Kingston DataTraveler Locker+ G3. Kingston ’s DataTravelerR Locker+ G3で個人データに鍵をかけましょう。 レシート、銀行取引明細、その他の重要なデータを ハードウェア暗号化とパスワードで二重に保護する安全で便利な手段です。 ログインに10回失敗すると、ドライブは使用できなくなり再フォーマットされるので、ドライブの紛失や盗難の際にもデータについて心配する必要はありません。 USB 3.0インターフェイスの読み取り速度は、最大135 MB/sにも達します。これは前世代の2?3倍の速度で、ファイルを高速に保護できます。. 使いやすい - アプリケーションのインストール不要 ハードウェア暗号化と優れたパスワード保護 いつでもどこでもデータにアクセスできる自動クラウドバックアップオプション ロゴやデジタルファイルでカスタマイズ可能. DataTraveler Locker+ G3は、オプション機能としてクラウドバックアップを使用できます。 ユーザーは、DataTraveler Locker+ G3からGoogle Drive?、OneDrive (MicrosoftR)、Amazon Cloud Drive、Dropbox、又はBoxに自動的にデータをバックアップし、データの紛失又は盗難に遭ってもデータが安全な場所に保管されるように設定できます。. ドライブを落下、衝突、強打から保護する耐久性の高い金属ケースに収められ、ストラップ用の穴が付いているため、データをどこにでも安全に持ち運べます。 キャップは、紛失防止のため本体の尻側に取り付けられます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする