DTDUO3C/64GB Kingston USBメモリ KINGSTON[制御機器] 49382324

Kingston USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49382324 品番DTDUO3C/64GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:64 GB●モデル:DataTraveler MicroDuo●USB仕様:USB 3.1●自己破壊:なし●Kingston DataTraveler microDuo 3C. DataTravelerR microDuo 3Cは、標準のUSB及びUSB Type-C?ポートの両方に対応するデュアルインターフェイスを備えています。 これを使用すれば、拡張ポートが限られた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macに簡単に64 GBの追加ストレージを追加できます。オンラインサービスでファイルを共有するよりも簡単です。. デュアルインターフェイスはUSB Type-A及びUSB Type-Cポートに対応 拡張ポートが限られた新しいデバイス用の追加ストレージ 最大100 MB/s読み取り及び15 MB/s書き込みの高速データ転送速度 プラグアンドプレイ 寸法: 29.94 x 16.60 x 8.44 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする