仕様容量:64 GB●モデル:DataTraveler Vault Privacy 3.0●USB仕様:USB 3.0●自己破壊:なし●FIPS197認定及びTAA準拠. Kingston DataTraveler Vault Privacy. Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0 USBフラッシュドライブは、XTSモードでの256ビットAESハードウェアベースの暗号化を採用した、ビジネスグレードのセキュリティを実現しています。DataTraveler Vault Privacyは、保存されたデータを100 %保護し、無断アクセスを防止するために最低文字数を満たす複雑なパスワードで確実に保護します。また、侵入が10回試行されると、ドライブは使用できなくなり、再フォーマットされます。. 手頃な、ビジネスグレードのセキュリティ SafeConsole1管理機能を装備 企業の特定の内部IT要件を満たすためのカスタマイズが可能 SuperSpeed (USB 3.0)技術 防水: 最大4フィート 寸法: 77.9 x 22.2 x 12.05 mm FIPS197認定及びTAA準拠. さらに、潜在的なマルウェアリスクを回避するための読み取り専用アクセスモード(マネージドモデルではSafeConsoleにより有効化)があります。