KINGSTON[制御機器]
KINGSTON[制御機器]の 産業用PC用品
KINGSTON[制御機器]の 産業用PC本体
Kingston USBメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49382358
品番
DT4000G2DM/64GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:64 GB 、 モデル:DT4000G2DM 、 USB仕様:USB 3.0 、 FIPS検証済み:140-2レベル3 、 温度範囲:0 → +60℃