画像準備中

Kingston USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49382385 品番IKD300/64GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:64 GB●モデル:IronKey D300●USB仕様:USB 3.0●自己破壊:あり●Kingston IronKey D300 USBフラッシュドライブ. Kingston IronKey D300 USBフラッシュドライブは、丈夫でセキュアです。IronKey D300は、最も過酷な状況でも対応できる亜鉛ケースと不正防止エポキシシールで物理的なセキュリティが確保されています。カスタマイズ可能で、使いやすく、深さ1.2 mまでの防水性を備え、IEC 60529 IXP8に準拠しています。Kingston IronKey D300は、最新のNANDフラッシュ及びコントローラテクノロジーによる高速データ転送に対応し、安心して使用できるソリューションです。. 高レベルのセキュリティ FIPS 140-2レベル3認定、XTSモードでは256ビットAESハードウェア暗号化 IronKey規格準拠の頑丈でセキュアなケース 最新のNANDフラッシュ及びコントローラテクノロジーを用いた高速データ転送 カスタマイズ可能 取り扱いが簡単

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする