内容量1個
仕様最大ワイヤサイズmm2:16mm2●ターミナル絶縁:非絶縁●シリーズ:L●互換性のある非絶縁端子については、代表品番 ; 531-043 531-043 を参照してください。 適切なバッテリについては、品番 ; 459-6145 459-6145 を参照してください。. バッテリ駆動油圧圧着工具. 6 → 95 mm2のワイヤのヘビーデューティ非絶縁端子向け、バッテリ駆動の業務用圧着工具です。 ヘッドは360°以上完全に回転が可能で、足場の悪い場所又は狭い場所での用途に適しています。 手動の抜き取り機能により、圧着サイクル後にダイが自動的に抜き取られます。 この製品には、適切なダイと交換用バッテリのオプションも用意しています。. 人間工学に基づいた設計により、片手での操作も可能 バッテリは40分間で高速充電 工具には頑丈なキャリングケース入りの充電器とバッテリが付属 キャリングケースにはダイセットを収納する内蔵コンパートメントが付属 6 mm2 → 95 mm2のダイセット、交換用バッテリ及び充電器を別売りで用意 圧着サイクル: 4秒間 バッテリ容量: 2 Ah 1回の充電あたりの圧着サイクル: 約85回 バッテリを含む重量: 1.6 kg. 特長と利点: 人間工学に基づいた設計により、片手での操作も可能 バッテリは40分間で高速充電 工具には頑丈なキャリングケース入りの充電器とバッテリが付属 キャリングケースにはダイセットを収納する内蔵コンパートメントが付属 6 mm2 → 95 mm2のダイセット、交換用バッテリ及び充電器を別売りで用意 圧着サイクル: 4秒間 バッテリ容量: 2 Ah 1回の充電あたりの圧着サイクル: 約85回 バッテリを含む重量: 1.6 kg. Klauke Hydraulic圧着工具には、次の利点があります。
注文コード49382717
品番HL416