Klauke 圧着ダイセット Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大ワイヤサイズmm2:50mm2●ターミナル絶縁:非絶縁●シリーズ:L●互換性のある非絶縁端子については、代表品番 ; 531-043 531-043 を参照してください。 適切なバッテリについては、品番 ; 459-6145 459-6145 を参照してください。. バッテリ駆動油圧圧着工具. 6 → 95 mm2のワイヤのヘビーデューティ非絶縁端子向け、バッテリ駆動の業務用圧着工具です。 ヘッドは360°以上完全に回転が可能で、足場の悪い場所又は狭い場所での用途に適しています。 手動の抜き取り機能により、圧着サイクル後にダイが自動的に抜き取られます。 この製品には、適切なダイと交換用バッテリのオプションも用意しています。. 人間工学に基づいた設計により、片手での操作も可能 バッテリは40分間で高速充電 工具には頑丈なキャリングケース入りの充電器とバッテリが付属 キャリングケースにはダイセットを収納する内蔵コンパートメントが付属 6 mm2 → 95 mm2のダイセット、交換用バッテリ及び充電器を別売りで用意 圧着サイクル: 4秒間 バッテリ容量: 2 Ah 1回の充電あたりの圧着サイクル: 約85回 バッテリを含む重量: 1.6 kg. 特長と利点: 人間工学に基づいた設計により、片手での操作も可能 バッテリは40分間で高速充電 工具には頑丈なキャリングケース入りの充電器とバッテリが付属 キャリングケースにはダイセットを収納する内蔵コンパートメントが付属 6 mm2 → 95 mm2のダイセット、交換用バッテリ及び充電器を別売りで用意 圧着サイクル: 4秒間 バッテリ容量: 2 Ah 1回の充電あたりの圧着サイクル: 約85回 バッテリを含む重量: 1.6 kg. Klauke Hydraulic圧着工具には、次の利点があります。 注文コード49382744 品番HL450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,645
販売価格(税別)
26,950
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ワイヤサイズmm2:50mm2●ターミナル絶縁:非絶縁●シリーズ:L●互換性のある非絶縁端子については、代表品番 ; 531-043 531-043 を参照してください。 適切なバッテリについては、品番 ; 459-6145 459-6145 を参照してください。. バッテリ駆動油圧圧着工具. 6 → 95 mm2のワイヤのヘビーデューティ非絶縁端子向け、バッテリ駆動の業務用圧着工具です。 ヘッドは360°以上完全に回転が可能で、足場の悪い場所又は狭い場所での用途に適しています。 手動の抜き取り機能により、圧着サイクル後にダイが自動的に抜き取られます。 この製品には、適切なダイと交換用バッテリのオプションも用意しています。. 人間工学に基づいた設計により、片手での操作も可能 バッテリは40分間で高速充電 工具には頑丈なキャリングケース入りの充電器とバッテリが付属 キャリングケースにはダイセットを収納する内蔵コンパートメントが付属 6 mm2 → 95 mm2のダイセット、交換用バッテリ及び充電器を別売りで用意 圧着サイクル: 4秒間 バッテリ容量: 2 Ah 1回の充電あたりの圧着サイクル: 約85回 バッテリを含む重量: 1.6 kg. 特長と利点: 人間工学に基づいた設計により、片手での操作も可能 バッテリは40分間で高速充電 工具には頑丈なキャリングケース入りの充電器とバッテリが付属 キャリングケースにはダイセットを収納する内蔵コンパートメントが付属 6 mm2 → 95 mm2のダイセット、交換用バッテリ及び充電器を別売りで用意 圧着サイクル: 4秒間 バッテリ容量: 2 Ah 1回の充電あたりの圧着サイクル: 約85回 バッテリを含む重量: 1.6 kg. Klauke Hydraulic圧着工具には、次の利点があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする