内容量1個
仕様圧着コネクタのタイプ:オープンバレル端子●ケーブルサイズ:35 → 50 mm2●同軸タイプ:ケーブルエンドスリーブ●コンタクト数:6●ターミナル絶縁:非絶縁●ポート数:6●シリーズ番号:50●Klauke EK50MLダイセット. Klauke EK50ML電気機械マイクロ圧着工具の圧着ダイ製品です。 Klauke 50シリーズの圧着ダイには、ブーツレースフェルールやチューブ型端子、DIN端子など、様々なコネクタタイプに対応するものが揃っています。 品番 ; 908-2880 908-2880 : 0.5 → 10.00 mm2のDIN端子に最適 品番 ; 908-2884 908-2884 : 0.25 → 6.00 mm2のレセプタクルに最適 品番 ; 908-2896 908-2896 : 0.14 -10.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2893 908-2893 : 10.00 → 25.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2890 908-2890 : 35.00 → 50.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2900 908-2900 : 4.00 → 10.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2903 908-2903 : 10.00 → 16.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2907 908-2907 : 16.00 → 25.00 mm2のチューブ型端子に最適
注文コード49382823
品番AE50/3