曜日別特売
Q50/1 Klauke 圧着ダイセット Open Barrel Terminal Klauke 49382848

Klauke 圧着ダイセット Open Barrel Terminal

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様圧着コネクタのタイプ:オープンバレル端子●ケーブルサイズ:0.5 → 10 mm2●コンタクト数:4●ターミナル絶縁:非絶縁●ポート数:4●シリーズ番号:50●Klauke EK50MLダイセット. Klauke EK50ML電気機械マイクロ圧着工具の圧着ダイ製品です。 Klauke 50シリーズの圧着ダイには、ブーツレースフェルールやチューブ型端子、DIN端子など、様々なコネクタタイプに対応するものが揃っています。 品番 ; 908-2880 908-2880 : 0.5 → 10.00 mm2のDIN端子に最適 品番 ; 908-2884 908-2884 : 0.25 → 6.00 mm2のレセプタクルに最適 品番 ; 908-2896 908-2896 : 0.14 -10.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2893 908-2893 : 10.00 → 25.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2890 908-2890 : 35.00 → 50.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2900 908-2900 : 4.00 → 10.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2903 908-2903 : 10.00 → 16.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2907 908-2907 : 16.00 → 25.00 mm2のチューブ型端子に最適注文コード49382848品番Q50/1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様圧着コネクタのタイプ:オープンバレル端子●ケーブルサイズ:0.5 → 10 mm2●コンタクト数:4●ターミナル絶縁:非絶縁●ポート数:4●シリーズ番号:50●Klauke EK50MLダイセット. Klauke EK50ML電気機械マイクロ圧着工具の圧着ダイ製品です。 Klauke 50シリーズの圧着ダイには、ブーツレースフェルールやチューブ型端子、DIN端子など、様々なコネクタタイプに対応するものが揃っています。 品番 ; 908-2880 908-2880 : 0.5 → 10.00 mm2のDIN端子に最適 品番 ; 908-2884 908-2884 : 0.25 → 6.00 mm2のレセプタクルに最適 品番 ; 908-2896 908-2896 : 0.14 -10.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2893 908-2893 : 10.00 → 25.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2890 908-2890 : 35.00 → 50.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2900 908-2900 : 4.00 → 10.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2903 908-2903 : 10.00 → 16.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2907 908-2907 : 16.00 → 25.00 mm2のチューブ型端子に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする