Klauke 圧着端子&圧着工具セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49382875 品番SK65B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様コネクタタイプ:チューブ型リング端子●キット内容:6 → 50 mm2のリングタング●コンタクトめっき:スズめっき●コンタクト材質:銅●Klauke SK65Bチューブ型リング端子キット. この汎用キットには、最も一般的な12種類のサイズを包含する合計280個のチューブ型リング端子が揃っています。 また、圧着に必要なさまざまな断面積に適した回転式六角ダイを備えたK05圧着工具もこのキットに含まれています。 このキットは、ロックとキャリングハンドル付いたスチール製キャリングケースに収納されているので、移動中の用途に最適です。 キット一式の内容については、キットの内容の表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする