Klauke
Klaukeの 電子部品(オンボード)
Klaukeの 機構部品(電子部品)
Klaukeの 基板用コネクタ
Klauke 非絶縁 チューブ型リング端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:50mm2●スタッドサイズ:M12●コンタクトめっき:錫●全長:56mm●KlaukeRチューブ型端子. チューブ型端子(検査穴なし) 素材: E-Cuチューブ 電気スズめっき仕上げの表面 最適な工具については、次の品番を参照: ; 398-3043 398-3043 又は ; 398-2270 398-2270
注文コード
49382884
品番
6R12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:50mm2●スタッドサイズ:M12●コンタクトめっき:錫●全長:56mm●KlaukeRチューブ型端子. チューブ型端子(検査穴なし) 素材: E-Cuチューブ 電気スズめっき仕上げの表面 最適な工具については、次の品番を参照: ; 398-3043 398-3043 又は ; 398-2270 398-2270
RoHS指令(10物質対応)
対応