Knipex 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal プライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧着工具種類:プライヤー●全長:250mm●MultiCrimp圧着工具. 3つ又は5つの交換可能な圧着ダイを備える高品質のKnipex圧着工具です。このハンディタイプの圧着工具は、0.5 → 6 mm2のサイズの素材を圧縮するために設計され、圧着ダイは、追加工具を使用せずにすばやく簡単に交換できます。ラウンドマガジンで最も一般的な圧着用途の工具で、作業時のスペースと時間を節約できます。この圧着工具は、単独で5組の圧着工具に対応できます。 ; 484-815 484-815 クイックダイ変更ラウンドマガジン内の3つの交換可能な圧着ダイは、次のようなさまざまな用途に使用できます。 0.5 → 6.0 mm2の非絶縁オープンプラグコネクタ(プラグ幅4.8 + 6.3 mm) 絶縁ケーブルラグ、プラグコネクタ、及びバットコネクタ: 0.5 → 6.0 mm2 0.25 → 6.0 mm2の絶縁及び非絶縁エンドスリーブ ; 484-798 484-798 クイックダイ変更ラウンドマガジン内の5つの交換可能な圧着ダイは、次のようなさまざまな用途に使用できます。 非絶縁プラグコネクタ、0.5 → 6 mm2のオープンケーブルエントリ(プラグ幅4.8 + 6.3 mm) 絶縁ケーブルラグ、プラグコネクタ、及びバットコネクタ: 0.5 → 6 mm2 0.25 → 6 mm2の絶縁及び非絶縁エンドスリーブ(フェルール)、10/16、及び25 mm2 DIN46234及びDIN46235に適合する非絶縁圧着端子、チューブ型ケーブルラグ、及び圧縮ケーブルラグ 0.5 → 10 mm2のDIN46341及びDIN46267に適合する非絶縁圧着端子、バットコネクタ、及びプレスコネクタ この圧着工具用に開発されたロッキングシステムを備えるクイック圧着ダイ変更機構は、圧着工具の前面に取り付けられ、バックラッシュや摩擦なくダイを工具に取り付け可能で、ダイを簡単に変更できます。また、この圧着工具は、ブーツレースフェルールのサイズに合わせて自動的に調整され、各圧着時に正確な作業を実現します。この機能を使用すると、圧着工具はリリース機構が組み込まれたロックを備え、ブーツレースフェルールに対して適切な圧力に自動的に到達するため、圧着時に力の測定に時間をかけなくて済みます。. 特長と利点. 最も一般的な圧着用途で、3つ又は5つの異なるサービスを提供する工具 丸型マガジンに3個又は5個の交換可能な圧着ダイを保管 圧着圧力が工場で正確に設定済み(較正済み)、調整も可能 内蔵ロック(自動解放機構)による優れた繰り返し精度と高い圧着品質 人間工学に基づいて設計された、片手及び両手操作用の2色複合素材のホルスタ 油焼き入れ処理済みの高品位クロムバナジウム電炉鋼. 代表的用途. 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の稼働部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 注文コード49384598 品番973301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧着工具種類:プライヤー●全長:250mm●MultiCrimp圧着工具. 3つ又は5つの交換可能な圧着ダイを備える高品質のKnipex圧着工具です。このハンディタイプの圧着工具は、0.5 → 6 mm2のサイズの素材を圧縮するために設計され、圧着ダイは、追加工具を使用せずにすばやく簡単に交換できます。ラウンドマガジンで最も一般的な圧着用途の工具で、作業時のスペースと時間を節約できます。この圧着工具は、単独で5組の圧着工具に対応できます。 ; 484-815 484-815 クイックダイ変更ラウンドマガジン内の3つの交換可能な圧着ダイは、次のようなさまざまな用途に使用できます。 0.5 → 6.0 mm2の非絶縁オープンプラグコネクタ(プラグ幅4.8 + 6.3 mm) 絶縁ケーブルラグ、プラグコネクタ、及びバットコネクタ: 0.5 → 6.0 mm2 0.25 → 6.0 mm2の絶縁及び非絶縁エンドスリーブ ; 484-798 484-798 クイックダイ変更ラウンドマガジン内の5つの交換可能な圧着ダイは、次のようなさまざまな用途に使用できます。 非絶縁プラグコネクタ、0.5 → 6 mm2のオープンケーブルエントリ(プラグ幅4.8 + 6.3 mm) 絶縁ケーブルラグ、プラグコネクタ、及びバットコネクタ: 0.5 → 6 mm2 0.25 → 6 mm2の絶縁及び非絶縁エンドスリーブ(フェルール)、10/16、及び25 mm2 DIN46234及びDIN46235に適合する非絶縁圧着端子、チューブ型ケーブルラグ、及び圧縮ケーブルラグ 0.5 → 10 mm2のDIN46341及びDIN46267に適合する非絶縁圧着端子、バットコネクタ、及びプレスコネクタ この圧着工具用に開発されたロッキングシステムを備えるクイック圧着ダイ変更機構は、圧着工具の前面に取り付けられ、バックラッシュや摩擦なくダイを工具に取り付け可能で、ダイを簡単に変更できます。また、この圧着工具は、ブーツレースフェルールのサイズに合わせて自動的に調整され、各圧着時に正確な作業を実現します。この機能を使用すると、圧着工具はリリース機構が組み込まれたロックを備え、ブーツレースフェルールに対して適切な圧力に自動的に到達するため、圧着時に力の測定に時間をかけなくて済みます。. 特長と利点. 最も一般的な圧着用途で、3つ又は5つの異なるサービスを提供する工具 丸型マガジンに3個又は5個の交換可能な圧着ダイを保管 圧着圧力が工場で正確に設定済み(較正済み)、調整も可能 内蔵ロック(自動解放機構)による優れた繰り返し精度と高い圧着品質 人間工学に基づいて設計された、片手及び両手操作用の2色複合素材のホルスタ 油焼き入れ処理済みの高品位クロムバナジウム電炉鋼. 代表的用途. 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の稼働部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49384598 973301 19071343 9733-01 マルチクリンプ マガジン式圧着工具 KNIPEX(クニペックス) マルチクリンプ マガジン式圧着工具 KNIPEX(クニペックス) 1丁 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする