Knipex 圧着工具 Wire Ferrule プライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49384668 品番97 61 145 A
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様圧着工具種類:プライヤー●全長:145mm●Knipex台形圧着プロファイル. 高品質のKnipex圧着プライヤーは、台形形状のエンドスリーブやフェルールを圧着する用途向けに設計されています。このハンディタイプの圧着工具は、0.25 → 2.5 mm2のサイズの素材を圧縮する設計で、特に、通常は高品質でスリムなサポートにより、制御システムのターミナルストリップを圧縮できます。台形の断面の4つの圧着ダイは明確に視認でき、エンドスリーブが正しく挿入されていることを確認できるようにマークされています。ユーザーが正しい圧着ダイを選択している場合、エンドフェルールを圧着するために手動で力を加えると、エンドスリーブは導体内に留まり、正確で信頼性の高い圧着であることを確認可能です。 特長と利点 DIN46228パート1+4に適合する、0.25 → 2.5 mm2の台形エンドスリーブ(フェルール)を圧着する場合に使用 4つの台形断面(圧着ダイ) バナジウム電炉鋼、鍛造、油焼き入れ プラスチックコーティングのハンドル 安全な位置決めと圧着に対応する明確なマーク 代表的用途 この圧着プライヤーは、次の作業に使用できます。 制御システム IT 家庭用電気設備 電子システム 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の稼働部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする