※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20A-R-01-X532 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385378 ZSE20A-R-01-X532 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385378 ZSE20A-R-01-X532 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385378

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 仕様特殊仕様:継手部延長用スペーサ付仕様 配管形式R1/8 注文コード49385378 品番ZSE20A-R-01-X532
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は出力仕様・仕様・配管形式など7268種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊仕様:継手部延長用スペーサ付仕様 オプションリード線無し、取扱説明書(和英並記) 配管形式R1/8 表示単位単位切替機能付 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする