商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト定格電流:25 mA @ 24 V dc 、 コンタクト材質:りん青銅金めっき 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 定格電圧:24V dc注文コード49385894品番DRR60016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714販売価格(税別)