商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト定格電流:150 mA 、 コンタクト材質:りん青銅 、 ポジション数:10 、 装着タイプ:表面実装 、 アクチュエータタイプ:ロータリコード 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度範囲:-60 → +125℃ 、 IP評価:IP67 、 絶縁耐力:250V 、 Subminiature Rotary Coded Switches (SMT) - SMR 6000 Series. これらの直付け基板サブミニチュアロータリコードスイッチには、拡張シャフトアクチュエータあり / なしのタイプがあり、BCD又は16進コーディングを選択することができます。 これらのロータリスイッチは、定格電圧が24 V dcで、250 Vで1分間の絶縁耐力を備えています。注文コード49386856品番SMR 60110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769販売価格(税別)