MPBS-42H01-F14 KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCH 49386944

KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT) 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:1 A 、 コンタクトAC定格電圧:100V 、 コンタクトDC定格電圧:25V 、 アクチュエータ色:銀 、 動作温度 Max:+60℃ 、 Knitter-Switch MPBSシリーズミニチュアプッシュボタン. 製品説明 Knitter-Switch MPBSシリーズは、基板実装が可能なミニチュアプッシュボタンです。 MPBSシリーズには、ニーズに応じたさまざまなタイプが用意されています。 DPDTから6PDTまでのタイプがあり、モメンタリ-オンやオン-オンといったさまざまなスイッチ構成にすることができます。 また、MPBSシリーズは、30000回以上の機械的寿命も特長となっています。 このスイッチは、銀めっきの端子とコンタクトを備えています。. 特長と利点: 30000回 複数タイプ モメンタリ-オン / オン-オンスイッチ構成注文コード49386944品番MPBS-42H01-F14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT) 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:1 A 、 コンタクトAC定格電圧:100V 、 コンタクトDC定格電圧:25V 、 アクチュエータ色:銀 、 動作温度 Max:+60℃ 、 Knitter-Switch MPBSシリーズミニチュアプッシュボタン. 製品説明 Knitter-Switch MPBSシリーズは、基板実装が可能なミニチュアプッシュボタンです。 MPBSシリーズには、ニーズに応じたさまざまなタイプが用意されています。 DPDTから6PDTまでのタイプがあり、モメンタリ-オンやオン-オンといったさまざまなスイッチ構成にすることができます。 また、MPBSシリーズは、30000回以上の機械的寿命も特長となっています。 このスイッチは、銀めっきの端子とコンタクトを備えています。. 特長と利点: 30000回 複数タイプ モメンタリ-オン / オン-オンスイッチ構成RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49386996
2023-06-06
用途: インターロックスイッチの代替品修理
サービス業

正弦波発信器の周波数切替に使われている5連インターロックスイッチが壊れました。同等品は見つからず、端子ピッチが4mmと今時使われていないものでもありどうしたものか困っておりました。基板の穴位置とパネルの開口、ロータリースイッチでは代替にならないことを考えると同じ機能のものはないのでこのスイッチがサイズ的に同等だったので交換部品として修理に使いました。

対象商品 : 49386978
2021-08-30
用途: 1980年代前半のオープンリールデッキの修理
不動産業

材質が柔らかく熱に弱い。ハンダごての熱で簡単にピンの周囲が溶けてしまう。半導体と同じように放熱しながらの作業が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする