KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA リード線形抵抗器 BWRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:1.5Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:セラミック●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:13 x 5.5 x 5.5mm●長さ:13mm●奥行き:5.5mm●高さ:5.5mm●最小温度係数:-100ppm/K
注文コード
49387888
品番
BWR1C1R50F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1.5Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:セラミック●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:13 x 5.5 x 5.5mm●長さ:13mm●奥行き:5.5mm●高さ:5.5mm●最小温度係数:-100ppm/K
RoHS指令(10物質対応)
対応