画像準備中

KOA リード線形抵抗器 BWRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様抵抗:200mΩ●定格電力:1W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●軸 / 放射状:アキシャル●ケーススタイル:セラミック●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:13 x 5.5 x 5.5mm●長さ:13mm●奥行き:5.5mm●高さ:5.5mm●リード径:0.6mm 注文コード49388019 品番BWR1CR20J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:200mΩ●定格電力:1W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●軸 / 放射状:アキシャル●ケーススタイル:セラミック●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:13 x 5.5 x 5.5mm●長さ:13mm●奥行き:5.5mm●高さ:5.5mm●リード径:0.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする