KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
抵抗:10GΩ 、 定格電力:12W 、 組成:厚膜 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:GS 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:±200ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:7.9 Dia. x 137mm 、 長さ:137mm 、 直径:7.9mm 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
49388378
品番
GS12LC109J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10GΩ 、 定格電力:12W 、 組成:厚膜 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:GS 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:±200ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:7.9 Dia. x 137mm 、 長さ:137mm 、 直径:7.9mm 、 動作温度 Max:+125℃