KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様抵抗:200MΩ●定格電力:7W●組成:厚膜●テクノロジー:セラミック●シリーズ:GS●ケーススタイル:セラミック●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:7.9 Dia. x 97mm●長さ:97mm●直径:7.9mm●最小温度係数:-100ppm/K 注文コード49388929 品番GS7DC207G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量160種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:200MΩ●定格電力:7W●組成:厚膜●テクノロジー:セラミック●シリーズ:GS●ケーススタイル:セラミック●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:7.9 Dia. x 97mm●長さ:97mm●直径:7.9mm●最小温度係数:-100ppm/K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする