KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
抵抗:100Ω 、 定格電力:2W 、 組成:セラミック 、 テクノロジー:セラミック 、 軸 / 放射状:アキシャル 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:-700 → -1800ppm/K 、 パッケージ/ケース:T631 、 寸法:7 (Dia.) x 22.5mm 、 長さ:22.5mm 、 直径:7mm 、 動作温度 Max:+200℃
注文コード
49389884
品番
PCF2C101K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100Ω 、 定格電力:2W 、 組成:セラミック 、 テクノロジー:セラミック 、 軸 / 放射状:アキシャル 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:-700 → -1800ppm/K 、 パッケージ/ケース:T631 、 寸法:7 (Dia.) x 22.5mm 、 長さ:22.5mm 、 直径:7mm 、 動作温度 Max:+200℃