KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA リード線形抵抗器 PCFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
抵抗:220Ω●定格電力:2W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:PCF●ケーススタイル:セラミック●温度係数:-700 → -1800ppm/K●パッケージ/ケース:T631●寸法:7 (Dia.) x 22.5mm●長さ:22.5mm●直径:7mm●最小温度係数:-700ppm/K
注文コード
49390076
品番
PCF2C221K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:220Ω●定格電力:2W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:PCF●ケーススタイル:セラミック●温度係数:-700 → -1800ppm/K●パッケージ/ケース:T631●寸法:7 (Dia.) x 22.5mm●長さ:22.5mm●直径:7mm●最小温度係数:-700ppm/K