KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:100mΩ●定格電力:10W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:48 x 9.5 x 9.5mm●長さ:48mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●リード径:0.8mm
注文コード
49390487
品番
BWR10CR10J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,773
販売価格(税別)
¥
3,430
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100mΩ●定格電力:10W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:48 x 9.5 x 9.5mm●長さ:48mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●リード径:0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応