KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:100mΩ●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:22 x 9.5 x 9.5mm●長さ:22mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●最小温度係数:-100ppm/K
注文コード
49390584
品番
BWR5CR10J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100mΩ●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:22 x 9.5 x 9.5mm●長さ:22mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●最小温度係数:-100ppm/K
RoHS指令(10物質対応)
対応