KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●軸 / 放射状:アキシャル●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:22 x 8 x 8mm●長さ:22mm●奥行き:8mm●高さ:8mm●最小温度係数:-100ppm/K
注文コード
49390627
品番
BWR3C1000F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●軸 / 放射状:アキシャル●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:22 x 8 x 8mm●長さ:22mm●奥行き:8mm●高さ:8mm●最小温度係数:-100ppm/K
RoHS指令(10物質対応)
対応