KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(80個)
仕様
抵抗:10Ω 、 定格電力:15W 、 組成:巻線型 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BWR 、 ケーススタイル:同軸ファン 、 温度係数:±100ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:48 x 12.5 x 12.5mm 、 長さ:48mm 、 奥行き:12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Max:+155℃
注文コード
49390654
品番
BWR15C10R0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10Ω 、 定格電力:15W 、 組成:巻線型 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BWR 、 ケーススタイル:同軸ファン 、 温度係数:±100ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:48 x 12.5 x 12.5mm 、 長さ:48mm 、 奥行き:12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Max:+155℃