KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:18 x 6.3 x 6.3mm●長さ:18mm●奥行き:6.3mm●高さ:6.3mm●最小温度係数:-100ppm/K
注文コード
49390679
品番
BWR2C10R0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:18 x 6.3 x 6.3mm●長さ:18mm●奥行き:6.3mm●高さ:6.3mm●最小温度係数:-100ppm/K